Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverbe.,Ø76mm,750x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10386
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10386
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
K.57 Schutzbügel,herausnehmbar,gelb/schwarz,Stahl,pulverbe.,Ø76mm,750x1150mm

K.57 Schutzbügel, herausnehmbar, wirkungsvoller Anfahrschutz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 1150 mm, Lieferung inklusive 2 einzelner Bodenplatten, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser zum Aufdübeln, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, erste-hilfe-schrank leer, rammschutzbügel, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10387
ab € 369,41*
Sonstiges
Kroschke
10381
ab € 253,38*
Sonstiges
Kroschke
10384
ab € 317,99*
Sonstiges
Kroschke
10385
ab € 311,88*
Sonstiges
Kroschke
10379
ab € 225,00*
Sonstiges
Kroschke
10382
ab € 273,28*
Sonstiges
Kroschke
10380
ab € 240,25*
Sonstiges
Kroschke
10383
ab € 282,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.