Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11316
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11316
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x650mm

K.57 Schutzbügel, zum Aufdübeln, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11321
ab € 229,88*
Sonstiges
Kroschke
11317
ab € 200,25*
Sonstiges
Kroschke
11319
ab € 200,60*
Sonstiges
Kroschke
11315
ab € 174,26*
Sonstiges
Kroschke
11320
ab € 205,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.