Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer Intern Medi,mit Standfuß,gelb/schwarz,Kunststoff,Ø 40mm,900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-13443
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer Intern Medi,mit Standfuß,gelb/schwarz,Kunststoff,Ø 40mm,900mm

K.57 Einzelkettenständer Intern Medi, mit 4 Kettenösen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, nicht UV-stabilisiert, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 900 mm, schwarzer Standfuß, betongefüllt, Schenkellänge: ca. 280 mm, Gewicht: 2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 47,96*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.