Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6-tlg.,gelb/schwarz,Kunststoff,Ø 40mm,900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-13663
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Intern Medi,6-tlg.,gelb/schwarz,Kunststoff,Ø 40mm,900mm

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, betongefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : gelb/schwarz, Material:Kunststoff, nicht UV-stabilisiert, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nach oben schieben
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,12*
€ 263,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,99*
€ 260,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,71*
€ 249,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,93*
€ 239,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,32*
€ 209,82
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 47,94*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.