Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 25mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-1487
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_1487
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung vor elek.Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,10/Bogen
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 25mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung
,
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
Spannung
,
Warnung
,
Warnhinweis
,
Warnhinweisschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elek. Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 25mm,10/Bogen
Kroschke
KSI_178644
ab € 0,628*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elek. Spannung,ASR/ISO,Folie,selbstkl.,SL 50mm,10/Bogen
Kroschke
KSI_178645
ab € 0,7116*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elek.Spannung, ASR/ISO, Folie,selbstklebend, SL 200mm
Kroschke
KSI_1492
ab € 3,31*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elekrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_42580
ab € 3,31*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Aluminium, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1491
ab € 4,59*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Aluminium, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_14360
ab € 7,75*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, ASR/ISO, Aluminium, SL 100mm
Kroschke
KSI_171162
ab € 3,44*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1489
ab € 2,01*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 12,5mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1486
ab € 3,15*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1488
ab € 5,98*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, selbstklebend, SL 50mm, 100/Heft, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_17554
ab € 54,81*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Folie, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_42581
ab € 6,28*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Kunststoff, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1490
ab € 2,55*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1493
ab € 3,95*
Sonstiges
Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Kunststoff, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012
Kroschke
KSI_1496
ab € 7,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen