Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Leitstreifen
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Anti-Rutsch-Leitstreifen, Polycarbonat, selbstklebend, 100x1000mm, ASR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-16913
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_16913
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Leitstreifen, Polycarbonat, selbstkl., 100x1000mm
PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Leitstreifen, zur Markierung von Fluchtwegen, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, Rutschhemmung R10gemäß ASR A1.5, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Polycarbonat, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -100 bis +120°C, mechanisch sehr beständig, Format: 100 x 1000 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Leitsystem nach BGR 216
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
Leitsystem
,
Bodenmarkierung
,
nachleuchtend
,
Rettungszeichen
,
Rutschfeste Sicherheitsbänder
,
ASR A1.5 1.2
,
DGUV 108-003
,
selbstklebend
,
langnachleuchtend
,
Leitsystem nach BGR 216
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Anti-Rutsch-Leitstreifen, Polycarbonat, selbstklebend, 50x1000mm, ASR
Kroschke
KSI_16893
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen