PERMALIGHT® power Türwinkel gezackt,Aluminium,selbstklebend ausgerüstet,25x200mm
PERMALIGHT® power Türwinkel, gezackte Ausführung, zur Kennzeichnung von Türrahmen, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, idealbei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend,selbstklebend ausgerüstet, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 25 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium |
|