| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-17054 Herst.-Nr.: KSI_17054 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungs-Nasenschild blanko, Kunststoff, 400x200mm
Rettungs-Nasenschild blanko, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 200 mm, Piktogramme aus selbstklebender Folie für Vorder- und Rückseite müssen separat bestellt werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Format: | 400x200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kroschke nasenschilder, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |