| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-171247 Herst.-Nr.: KSI_171247 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warn-Kombisch.Warn.v.Berührung der elektrischen...,RoHS konform,Folie,148x74mm
Warn-Kombischild Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen Vorsicht!, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 148 x 74 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 148x74mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, Warnung vor Berührung der elektrischen Einrichtungen, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Aufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |