| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-174784 Herst.-Nr.: KSI_174784 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polyesteretikett, für Thermotransferdrucker, silber, 25,4x50,8mm, 3000/Rolle
Polyesteretikett, für Thermotransferdrucker, speziell für die industrielle Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich, wetterfest, Temperatureinsatzbereich von -40 bis +150°C, Farbe: silber, Material: selbstklebendes Polyester, RoHS-konform, widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, Meerwasser und Alkohol, Format: 25,4 x 50,8 mm, Durchmesser Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm), Außenwicklung, Rollenbreite: 55 mm, 1 Rolle = 3000 Stück, 1 Etikett pro Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten, Rollenetiketten, Blankoetiketten, Druckermaterialien, Thermotransferetikett |
| | |
| |