Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstklebend, 50x15mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-175821
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175821
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Richtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstklebend, 50x15mm, 500/Rolle

Richtungspfeil, RoHS konform, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 15 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
50x15mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Maschinenschilder, ANSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,15756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,39*
€ 120,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,21*
€ 119,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,23*
€ 116,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,11*
€ 110,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_175832
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.