Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gelb/rot, Folie, selbstklebend, 80x20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-175826
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175826
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gelb/rot, Folie, selbstkl., 80x20mm, 10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/rot, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 80 x 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
80x20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175825
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.