Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, rot, Folie, 45x11mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-175838
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_175838
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, rot, Folie, 45x11mm, 10/Bogen

Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rechtsweisend, für Maschinen, Motoren, Armaturen, Schalttafeln und Ventile, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 45 x 11 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Form:
Rechteck
Format:
45x11mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Drehrichtungspfeile, Markierungspfeile, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_175837
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.