Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Boden-Beschriftungstasche
>
Artikel
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,gelb,PVC,290x323mm,10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-177570
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
177570
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
beschriftungstasche für palettenste...
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,gelb,PVC,290x323mm,10/VE
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche zum Kennzeichnen von Paletten-Stellplätzen, für den Inneneinsatz, offene Ausführung, für häufig wechselnde Kennzeichnung, Sichtfenster geeignet für DIN A4 Dokumente, Farbe: gelb, Material: strapazierfähiges PVC, Materialstärke: 1,2 mm, Maße außen: 290 x 323 mm, Maße innen: 210 x 297 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
gelb
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Markierungsbänder, -geräte
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
boden-beschriftungstasche gelb
,
Bodenmarkierung
,
Lagerplatzkennzeichen
,
Palettenplatzkennzeichen
,
Bodenkennzeichen
,
Bodentaschen
,
Tasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,64*
€ 98,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,blau,PVC,290x323mm,10/VE
Kroschke
177575
ab € 63,00*
Sonstiges
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,grün,PVC,290x323mm,10/VE
Kroschke
177576
ab € 63,13*
Sonstiges
K.57 Selbstklebende Boden-Beschriftungstasche,offen,rot,PVC,290x323mm,10/VE
Kroschke
177571
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen