Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette geprüft gemäß VDE, 23-26,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-181896
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_181896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette geprüft gemäß VDE, 23-26,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft gemäß VDE, 23-26, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,55875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.