Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,rot,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-183781
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_183781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Elektr.geprüft,24-29,rot,Folie,selbstklebend,20x100mm,8/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft, 24-29, für Kabeldurchmesser bis 30 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 100mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsplakette, Prüfkennzeichen, Aufkleber, Tüvplakette, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.