Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfpl. DGUV Vorschrift 3 NP 25-30,blau,Folie,Kunststoffoberflä.,Ø 20mm,10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-187897
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_187897
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl. DGUV Vorschrift 3 NP 25-30,blau,Folie,Kunststoffoberflä.,Ø 20mm,10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin 25-30, passt sich den Unebenheiten von Kunststoffen, strukturierten und pulverbeschichteten Flächen optimal an, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Folie, mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
BGV Prüfplaketten
,
Prüfplakette BGV
,
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten 20mm
,
Wartungsplakette
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplakette
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen