Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Bindestrich
>
Artikel
Bindestrich, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-188051
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_188051
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bindestrich
bindestrich
Bindestrich, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Bindestrich, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- undölbeständig, Schrifthöhe: 25 mm, Format: 14,9 x 32,5 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
klebezahlen
,
Zahlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188020
ab € 2,00*
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78620
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188021
ab € 2,01*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78621
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188022
ab € 2,00*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78622
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188023
ab € 2,00*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78623
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78624
ab € 13,58*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78625
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188026
ab € 2,00*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78626
ab € 13,61*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78627
ab € 13,57*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 14,9x32,5mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_188028
ab € 2,00*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe: 25mm, 32,5x14,9mm, 5 Bogen/VE, 10/Bogen
Kroschke
KSI_78628
ab € 13,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen