Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette gepr.n.DGUV Vorschrift 3, 23-28, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-189922
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_189922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette gepr.n.DGUV Vorschrift 3, 23-28, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 23-28, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplakette 20x50mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,36625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_188076
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.