Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette geprüft nach BGV A3, 23-28, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-189996
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_189996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Geprüft... nach...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette geprüft nach BGV A3, 23-28, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach BGV A3, 23-28, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 20 x 50mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - geprüft... nach bgv a3, kabelprüfplakette nach bgv, Prüfkennzeichen, Aufkleber, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,36563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.