Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 25mm, 105/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2000324
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2000324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 24, rot, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 25mm, 105/Heft

Jahresprüfplakette 24, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Heft = 105 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Prüfetiketten, Jahresprüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,38*
€ 73,04
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 60,98*
€ 72,57
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,37*
€ 69,46
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 47,10*
€ 56,05
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,68*
€ 54,36
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,77*
€ 40,19
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,62*
€ 40,01
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,56*
€ 32,80
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2000325
ab € 27,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2000326
ab € 27,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2000327
ab € 27,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2000328
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.