Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 35mm, 60/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-2000425
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_2000425
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 25, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 35mm, 60/Heft
Jahresprüfplakette 25, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchm sser: 35 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 35mm
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Jahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Prüfkennzeichen
,
Prüfplaketten
,
Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,29167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 40,01*
€ 47,61
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 39,71*
€ 47,25
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 38,00*
€ 45,22
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 30,26*
€ 36,01
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 29,46*
€ 35,06
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 21,92*
€ 26,08
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 21,89*
€ 26,05
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 17,50*
€ 20,83
pro Block
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, breit, Maultiefe 48mm
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen