Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Persönlich/Confidental, Haftpapier permanent, 97x42mm, 12/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-201179
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_201179
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
kroschke aufkleber
aufkleber
Aufkleber Persönlich/Confidental, Haftpapier permanent, 97x42mm, 12/Bogen

Aufkleber Persönlich/Confidental, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: weiß/rot, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 97 x 42 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Haftpapier
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Persönlich, Versandetikett, Warnetikett, Paketaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 42.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Bögen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Bogen
ab 168 Bögen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Bogen
ab 420 Bögen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Bogen
ab 840 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
ab 42000 Bögen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.