Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Druckluft 10 bar, grau/schwarz, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-205904
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_205904
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Druckluft 10 bar,grau/schwarz,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft 10 bar, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser,für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material:selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegenWitterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grau
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
praxisbewährt
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29715
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.