Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Symbolschilder Pfeil
>
Artikel
Rohrleitungspfeil Kältemittel, nicht brennbar, 1 Stufe rot, 26x174mm, 30/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-20990
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_20990
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
symbolschilder pfeil
Rohrleitungspfeil Kältemittel, nicht brennbar, 1 Stufe rot, 26x174mm, 30/Heft
Rohrleitungspfeil für Kältemittel, Einstufiger Blanko-Pfeil, DIN 2405, für Sicherheitsklassen A1, A2, A2L, B1, B2, B2L, Lieferung im Taschenheft, ideal zur Aufbewahrung und den Transport, 1 Stufe rot, Pfeil gelb, Spitze gelb, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 26 x 174 mm, 1 Heft = 10 Bogen, 1 Bogen = 3 Pfeile
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
gelb
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Heft
Durchflussstoff:
Kältemittel
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnung für Kühlanlage
>
Rohrleitungskennzeichnung für Kühlanlage
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichen für Kälteanlagen
,
Durchflusskennzeichnung
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Rohrleitungskennzeichnung
,
RKZ-Etiketten
,
Einzeletiketten
,
Kältemittel
,
nicht brennbar
,
Kühlanlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 30 Stück (ab € 1,24467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,32*
€ 69,40
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,11*
€ 67,96
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 52,44*
€ 62,40
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 50,36*
€ 59,93
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 46,79*
€ 55,68
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 46,23*
€ 55,01
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 44,79*
€ 53,30
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 37,34*
€ 44,43
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungspfeil Kältemittel, nicht brennbar, 1 Stufe blau, 26x174mm, 30/Heft
Kroschke
KSI_20992
ab € 37,07*
Sonstiges
Rohrleitungspfeil Kältemittel, nicht brennbar, 1 Stufe grün, 26x174mm, 30/Heft
Kroschke
KSI_20991
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen