Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuh
>
Artikel
Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett, Kunstleder, blau/weiß, Größe 10, EN 388, Kat. II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-21010
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
21010
EAN/GTIN:
k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS,mit Klett,Kat.II,Kunstleder,blau/weiß,Gr.10
Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett-Verschluss, ermöglicht ein individuell es Anpassen an das Handgelenk. Hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen und Schichteln. Lederbesetzte Fingerkuppen. Gemäß EN ISO 21420:2020 und EN 388 Level 2121X, Kategorie II, Farbe: blau / hellgrau, Material: Spandex, frei von Chromaten, waschbar, nicht abfärbend, hochwertiges Kunstleder, flüssigkeitsabweisend, Länge:ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
arbeits handschuhe gr 10
,
arbeits handschuhe
,
arbeits handschuhe kroschke
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Lederhandschuhe
,
Leder
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhhalter Kroschke, mit Clip, blau, Kunststoff, 130x35x18mm, 18g
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen