Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette 2023, hellblau, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15 mm, 420/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-2202023
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_2202023
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 2023, hellblau, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15 mm, 420/Heft
Jahresprüfplakette 2023, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Heft = 420 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
hellblau
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 15mm
Schriftfarbe:
weiß
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Jahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Prüfkennzeichen
,
Prüfetiketten
,
Pickerl
,
Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,31*
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 420 Stück (ab € 0,23408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 209,21*
€ 248,96
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 205,67*
€ 244,75
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 164,94*
€ 196,28
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 157,98*
€ 188,00
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 117,33*
€ 139,62
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 114,40*
€ 136,14
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 98,31*
€ 116,99
pro Block
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, schmal, Maultiefe 48mm
Kroschke
28479
ab € 64,35*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 2mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28431
ab € 64,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen