| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-22131 Herst.-Nr.: KSI_22131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Plakette Sichtprüfung durchgeführt...,gelb, Dokumentenfolie ,Ø 30mm, 18/Bogen
Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt am..., durch..., übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück Weitere Informationen: | | Plaketten-Typ: | Grundetikett | Material: | Dokumentenfolie | Format: | Ø 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Sicherheitskennzeichen, Tüvplaketten, Pickerl, Grundetiketten, Prüfmarke, Prüfplakette |
| | |
| |