Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 2, Augenspülungen, Schild, Anleitungstafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-26878
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26878
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 2,Augenspülungen,Schild,Anleitung.

K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 2, ptimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung von Augenspülung, die Reinigung und Wartungder Augenspülflaschen wird damit überflüssig, gefüllt mit 2 x 500ml Augenspülung, PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm,Lieferung inklusive Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße:ca. 425 x 294 x 135 mm
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenbrause, Augendusche, Vorteilsset, Augenreinigung, Augenspüleinrichtung, Augenspülstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,35*
€ 169,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,13*
€ 166,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,74*
€ 162,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,12*
€ 154,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,96*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.