Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 2, Wandbox, Augenspülung, Schild, Anleitungstafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-26950
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     26950
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 2,Wandbox,Augenspül.,Schild,Anleitungstafel

K.57 Vorteils-Set Augenspülung iBox 2, Wandbox Augenspülung, optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung von Augenspülung, die Reinigung und Wartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig, gefüllt mit 1x 500ml Augenspülung und 1x 200ml Augenspülung ph-neutral, PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm,Lieferung inklusive Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 425 x 294 x 135 mm
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml | 200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenbrause, Augendusche, Vorteilsset, Wandbox, Augenspülstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,13*
€ 170,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,36*
€ 168,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,48*
€ 163,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,75*
€ 155,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,93*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.