| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-2699 Herst.-Nr.: KSI_2699 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Maschinenkennzeichen Warnung des ungewollten Einzugs,Folie,selbstkl.,100x200mm
Maschinenkennzeichen Warnung vor Gefahr des ungewollten Einzugs, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 100 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnhinweiskennzeichen, Arbeitsplatzkennzeichnung, Aufkleber, Maschinenschilder, Warnung, Achtung, Typenschild, Kombischild |
| | |
| |