Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Magnetische Stanzzahlen 0-9, schwarz, Magnetfolie, Schrifthöhe 50 mm, 10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27160
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_27160
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Magnetische Stanzzahlen 0-9, schwarz, Magnetfolie, Schrifthöhe 50 mm, 10/VE
Magnetische Stanzzahlen 0-9, zur Regalplatzkennzeichnung, Farbe: schwarz, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schriftart: Helvetica halbfett, Schrifthöhe: 50 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Anzahl:
10
Sorte:
Ziffer
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
nummernetiketten 0-9
,
nummernetiketten
,
nummernetiketten kroschke
,
magnetische Buchstaben
,
Regalbeschriftungen
,
Zahlen
,
magnetische Zahlen
,
Buchstaben
,
Lagerkennzeichen
,
ausgeschnitten
,
Magnetisch
,
Nummernetikett
,
Aufkleber
,
Stanzzahlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetische Stanzbuchstaben A-Z, gelb, Magnetfolie, Schrifthöhe 50 mm, 26/VE
Kroschke
KSI_27154
ab € 42,79*
Sonstiges
Magnetische Stanzbuchstaben A-Z, schwarz, Magnetfolie, Schrifthöhe 50 mm, 26/VE
Kroschke
KSI_27156
ab € 43,92*
Sonstiges
Magnetische Stanzzahlen 0-9, gelb, Magnetfolie, Schrifthöhe 50 mm, 10/VE
Kroschke
KSI_27158
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen