Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27514
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
27514
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Ziffer 4, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 8 mm, Bogen Format: 9,5 x 13 mm, Anzahl Ziffern je Bogen: 48 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Schlüsselkasten
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,05943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,94*
€ 84,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27520
ab € 57,07*
Sonstiges
Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27521
ab € 57,15*
Sonstiges
Buchstabe C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27522
ab € 57,07*
Sonstiges
Buchstabe D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27523
ab € 57,10*
Sonstiges
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27524
ab € 56,89*
Sonstiges
Buchstabe F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27525
ab € 56,99*
Sonstiges
Buchstabe G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27526
ab € 56,98*
Sonstiges
Buchstabe H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27527
ab € 57,10*
Sonstiges
Buchstabe I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27528
ab € 57,05*
Sonstiges
Buchstabe J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27529
ab € 57,11*
Sonstiges
Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27530
ab € 57,14*
Sonstiges
Buchstabe L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27531
ab € 56,92*
Sonstiges
Buchstabe M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27532
ab € 57,00*
Sonstiges
Buchstabe N, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27533
ab € 57,06*
Sonstiges
Buchstabe O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 8mm, 9,5x13mm, 20 Bogen/VE
Kroschke
27534
ab € 57,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.