Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Erste Hilfe Koffer Junior, Koffer, Wandbox, 2 Augenspülflaschen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27583
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27583
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Vorteils-Set Erste Hilfe Koffer Junior, Koffer, Wandbox, 2 Augenspülflaschen

Vorteils-Set Erste Hilfe Koffer Junior, bestehend aus SÖHNGEN® Verbandkoffer JUNIOR komplett gefüllt nach DIN 13157:2021, mit Wandhalterung und Sicherheitsplombe, Verbandblock A5, PERMALIGHT® power Nasenschild Erste Hilfe ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, Aushang Erste Hilfe nach BGI/GUV, Kunststoff, 395 x 575 mm, 12 Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Augenspülwandbox iBox 2, 2 Augenspülflaschen DIN 15154 mit je 500 ml, PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Koffer und Kästen | Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,99*
€ 364,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 302,54*
€ 360,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,15*
€ 333,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,12*
€ 321,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 251,59*
€ 299,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_20562
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.