Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-28214
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_28214
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Ziffer 4, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 33 x 88 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
nummernetiketten kroschke
,
nummernetiketten
,
selbstklebende ziffern auf karte
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Verpackungskennzeichen
,
Regalschilder
,
Zahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,05*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,56*
€ 108,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28220
ab € 77,05*
Sonstiges
Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28221
ab € 77,02*
Sonstiges
Buchstabe C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28222
ab € 77,00*
Sonstiges
Buchstabe D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28223
ab € 77,07*
Sonstiges
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28224
ab € 76,97*
Sonstiges
Buchstabe F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28225
ab € 77,01*
Sonstiges
Buchstabe G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28226
ab € 77,01*
Sonstiges
Buchstabe H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28227
ab € 76,99*
Sonstiges
Buchstabe I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28228
ab € 76,96*
Sonstiges
Buchstabe J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28229
ab € 77,05*
Sonstiges
Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28230
ab € 76,98*
Sonstiges
Buchstabe L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28231
ab € 76,99*
Sonstiges
Buchstabe M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28232
ab € 76,98*
Sonstiges
Buchstabe N, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28233
ab € 76,98*
Sonstiges
Buchstabe O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
KSI_28234
ab € 77,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen