Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-28614
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
28614
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 4, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Ziffer 4, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 47 x 98 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 4 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,70*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,15875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,86*
€ 141,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,57*
€ 128,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28620
ab € 92,23*
Sonstiges
Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28621
ab € 92,77*
Sonstiges
Buchstabe C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28622
ab € 92,11*
Sonstiges
Buchstabe D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28623
ab € 92,57*
Sonstiges
Buchstabe E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28624
ab € 92,22*
Sonstiges
Buchstabe G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28626
ab € 92,53*
Sonstiges
Buchstabe H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28627
ab € 92,68*
Sonstiges
Buchstabe I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28628
ab € 92,78*
Sonstiges
Buchstabe J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28629
ab € 92,75*
Sonstiges
Buchstabe K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28630
ab € 92,28*
Sonstiges
Buchstabe L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28631
ab € 92,23*
Sonstiges
Buchstabe M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28632
ab € 92,19*
Sonstiges
Buchstabe N, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28633
ab € 92,86*
Sonstiges
Buchstabe O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28634
ab € 92,69*
Sonstiges
Buchstabe P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
28635
ab € 92,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.