| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-30566 Herst.-Nr.: KSI_30566 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kennzeichnung für elektrische Betriebsmittel K2,Folie,selbstkl.,95x25mm,6/Bogen
Kennzeichnung für elektrische Betriebsmittel K2, zur Kennzeichnung von elektrischen Geräten mit Nutzung in Innenräumen und im Freien, für Kabel mit Durchmesser von 5 - 20 mm, Material: selbstklebende Folie, für den Inneneinsatz, reißfest, beständig gegenWasser, Öle und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Format: 95 x 25 mm, 1Bogen = 6 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Folie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, selbstklebend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |