Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) umweltgefährdende Stoffe, Aluminium, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-30611
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30611
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Umweltgefährden...
Gefahrgutetiketten Umweltgefährdend...
Gefahrgutzettel Umweltgefährdende S...
gefahrgut-etiketten umweltgefährden...
Gefahrgutzettel (Placards) umweltgefährdende Stoffe, Aluminium, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) umweltgefährdende Stoffe, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnhinweis, Totenkopf, Gefahrgutschilder, Gefahrgutkennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31209
ab € 6,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30610
ab € 15,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70112
ab € 10,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31208
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.