Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Aufkleber Türwächter
>
Artikel
Türwächter-Aufkleber Signal-Stopp,zum Beschriften,Folie,selbstklebend,50x50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-31576
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_31576
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Türwächter
Aufkleber für Türwächter
Türwächter-Aufkleber Signal-Stopp,zum Beschriften,Folie,selbstklebend,50x50mm
Türwächter-Aufkleber Signal-Stopp nur mit Schlüssel! Zuständigkeit, mit Feld Zuständigkeit zum Selbstbeschriften, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe grün, für den Innen- undbegrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 50 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Türwächter, Sicherheitssysteme
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Türwächter Ersatzschild
,
Basic-Türwächter
,
Einhand-Türwächter
,
Einhandtürwächter
,
einhand-türwächter kroschke
,
basic türwächter
,
Hinweiskennzeichen
,
Türsicherungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Türwächter-Aufkleber Signal-Stopp,zum Beschriften,Folie,selbstklebend,35x20mm
Kroschke
KSI_31575
ab € 2,05*
Sonstiges
Türwächter-Aufkleberset Signal-Stopp, zum Beschriften, Folie, 35x20mm/50x50mm, 4/VE
Kroschke
KSI_31577
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen