| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-32584 Herst.-Nr.: KSI_32584 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungsetikett Cargo Aircraft only, Haftpapier, permanent, 125x115mm
Verpackungsetikett Cargo Aircraft only, gemäß IATA, für Verpackungskennzeichnung oder innerbetriebliche Transporte bzw. Qualitätsmerkmale, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: orange/schwarz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Format: 125 x 115 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennz. für Verpackung | Grundfarbe: | gelb | Material: | Haftpapier | Ausführung: | Einzelschild | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikettenrolle, Verpackungsetikett, CAO, GGBefG, Etikett, Verpackungskennzeichen |
| | |
| |