Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set K.57 Schutzwinkel 1150, zum Aufdübeln, mit Befestigungsmaterial


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32722
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     32722
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kombi-Set
Rammschutz
Schutzwinkel
Abgrenzung
Starter-Set K.57 Schutzwinkel 1150, zum Aufdübeln, mit Befestigungsmaterial

Starter-Set K.57 Schutzwinkel 1150, zum Aufdübeln, bestehend aus: 2 x Schutzwinkel, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Seitenlänge: 350 mm, Höhe: 1150 mm, Lieferung inklusive 3 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, 24 x Bolzenanker B 10-10-16/85, Material: verzinkter Stahl, für Bohrlochdurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 926,22*
€ 1.102,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 918,05*
€ 1.092,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 882,55*
€ 1.050,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 856,24*
€ 1.018,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 820,68*
€ 976,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.