| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-32723 Herst.-Nr.: 32723 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Starter-Set K.57 Schutzbügel light 2000, inkl. Befestigungsmaterial
Starter-Set K.57 Schutzbügel light 2000, bestehend aus: 2 x Schutzbügel light, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 2,6 mm, Durchmesser: 42 mm, Breite: 2000 mm, Höhe: 1000 mm, Knieholm auf 500 mm Höhe, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, 16 x Bolzenanker B10-10-16/85, für Betonwände/Fundamentplatten, Material: Stahl, verzinkt, für Bohrlochdurchmesser: 10 mm Weitere Informationen: | | Sorte: | Parkbügel | Material: | Stahl | Grundfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Schutzbügel, Set, Absperrbügel, Absperrung |
| | |
| |