| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-34064 Herst.-Nr.: KSI_34064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grundetikett f.Rohrl. BetrSichV §16/TRBS 1201,m.Kabelb.Kunststoff,40x100mm,10/VE
Grundetikett für Rohrleitungen GEPRÜFT gemäß Nächste Prüfung BetrSichV §16 und TRBS 1201 Teil 2, zur optimalen Kennzeichnung des nächsten Prüftermins, zum Bekleben mit einer Prüfplakette bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 40 x 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück, Lieferung inklusive Kabelbinder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Plaketten-Typ: | Grundetikett | Format: | 40x100mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Prüfkennzeichen, Blankoetiketten, Rohrleitungskennzeichen, Grundetiketten, Sicherheitsetiketten, Einzeletiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |