Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 4, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35614
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35614
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Ziffer 4, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten kroschke, nummernetiketten, selbstklebende ziffern auf karte, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7699* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,92*
€ 117,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35620
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35621
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35622
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35623
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35624
ab € 77,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35625
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35626
ab € 77,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35627
ab € 77,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35628
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35629
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35630
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35631
ab € 77,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35632
ab € 77,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35633
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35634
ab € 76,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.