Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35646
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     35646
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrungen
Absperrsystem
Absperrketten
Kunststoffkette
K.57 Kettenbarriere, mit 8 vertikal Ketten, rot/weiß, Kunststoff, 5m

K.57 Kettenbarriere, mit 8 vertikal abgehenden Ketten á 50 cm, für den temporären Außeneinsatz geeignet, resistent gegen Seewasser und viele chemische Stoffe, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, Farbe: rot/weiß, mit Farbwechsel alle 50 cm, Material: Kunststoff, Kettendurchmesser: 6 mm, 1 Packung = 5 Meter
Weitere Informationen:
Sorte:
Ketten
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 6,796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
19146
ab € 32,80*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,37*
Zubehör
Kroschke
5710
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.