Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Laboretikett
>
Artikel
Etikett, eckig, beschriftbar, rot, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-35756
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_35756
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, eckig, beschriftbar, rot, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Organisationsetikett, eckig, beschriftbar, universell einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien,Format: 25 x 25 mm, 1 Rolle = 100 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Markierungspunkte, Klebeetiketten
>
Blanko
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
etikettenrolle 2 x 2 cm
,
etiketten rolle
,
haftetiketten kroschke
,
Klebepunkte
,
Markierungskreise
,
eckig
,
selbstklebend
,
Büroetikett
,
Aufkleber
,
Etikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,2298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,87*
€ 42,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etikett, eckig, beschriftbar, blau, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Kroschke
KSI_35760
ab € 23,02*
Sonstiges
Etikett, eckig, beschriftbar, gelb, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Kroschke
KSI_35757
ab € 23,01*
Sonstiges
Etikett, eckig, beschriftbar, grün, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Kroschke
KSI_35759
ab € 22,92*
Sonstiges
Etikett, eckig, beschriftbar, schwarz, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Kroschke
KSI_35762
ab € 22,89*
Sonstiges
Etikett, eckig, beschriftbar, weiß, Folie, selbstklebend, 25x25mm, 100/Rolle
Kroschke
KSI_35761
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen