Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Soft, Kategorie I, EN 420, natur, Baumwolle, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-3623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     3623
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Soft, Kategorie I, EN 420, natur, Baumwolle, 250mm, Größe 8

Schutzhandschuh Soft, Kategorie I, gemäß EN 420, als Produktschutz- und Unterzieh-Handschuh geeignet, mit elastischem Strickbund, nahtlos, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, Farbe: natur, Material: 100 % Baumwolle, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
3624
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.