Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-36514
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_36514
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Ziffer 4, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 22 x 57 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 8 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
50mm
Anzahl:
160
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
nummernetiketten kroschke
,
nummernetiketten
,
selbstklebende zahlen schrifthöhe 50mm
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Regalschilder
,
Ziffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,3535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36520
ab € 56,56*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36521
ab € 56,60*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36522
ab € 56,52*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36523
ab € 56,45*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36524
ab € 56,52*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36525
ab € 56,48*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36526
ab € 56,51*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36527
ab € 56,47*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36528
ab € 56,51*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36529
ab € 56,55*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36530
ab € 56,61*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36531
ab € 56,56*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36532
ab € 56,40*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36533
ab € 56,38*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE
Kroschke
KSI_36534
ab € 56,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen