Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36626
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Buchstabe G, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,73*
€ 118,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,10*
€ 117,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,84*
€ 109,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36620
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36621
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36622
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36623
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36624
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36625
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36627
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36628
ab € 76,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36629
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36630
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36631
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36632
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36633
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36634
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36635
ab € 76,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.