Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 2, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36712
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36712
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 2, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE

Ziffer 2, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 47 x 98 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 4 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
95mm
Anzahl:
80
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,14975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,31*
€ 139,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,98*
€ 109,46
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36720
ab € 91,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36721
ab € 91,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36722
ab € 91,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36723
ab € 91,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36724
ab € 91,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36725
ab € 91,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36726
ab € 91,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36727
ab € 91,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36728
ab € 91,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36729
ab € 91,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36730
ab € 92,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36731
ab € 92,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36732
ab € 91,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36733
ab € 91,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36734
ab € 91,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.